曜日別特売
2889P1 ESDプラスねじ用交換ブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01253367

ESDプラスねじ用交換ブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード01253367品番2889P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320
全長(mm)175差込角対辺(mm)4両頭機能片頭先端サイズ(#)No.1先端形状プラス(+)本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする