364T27X100 Tハンドル・トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 01254234 364T27X100 Tハンドル・トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 01254234 364T27X100 Tハンドル・トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 01254234

Tハンドル・トルクスドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01254234 品番364T27X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT27 材質(グリップ)樹脂 質量(g)59 刃先マグネットなし トラスコ品番492-2603 種類T型ハンドルドライバー 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする