曜日別特売
334W5045 Tハンドル六角レンチ Wiha(ビーハ/ノガ) 01254496

Tハンドル六角レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6
対辺寸法(mm)5.0
適合ねじサイズ(止ねじ)M10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
内容量1本注文コード01254496品番334W5045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,520

Tハンドルタイプの六角レンチ。
ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。
焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。
狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。

全長(mm)488質量(g)240軸長(mm)450全幅(mm)120対辺寸法(mm)5.0トラスコ品番481-3804形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(皿ボルト)M8適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする