Tハンドル六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01254514 品番 334W3035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

Tハンドルタイプの六角レンチ。
ロングタイプも揃えていますので届きにくい場所でハイトルクを必要とする作業に最適です。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。
焼入れ、ニッケルメッキ仕上げ。
先端が面取りされているのでねじの挿入が容易です。
狭い穴や奥まった場所に六角ねじを簡単に挿入したり取り出せる画期的使い易さのTハンドル六角レンチです。

全長(mm)382 質量(g)117 軸長(mm)350 全幅(mm)100 対辺寸法(mm)3.0 トラスコ品番481-3731 形状T型 先端形状六角 サイズ規格ミリ 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする