Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチT型
インチサイズTハンドル六角レンチ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(inch)
7/64
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#6
注文コード
01254907
品番
334Z7/64
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
インチサイズのTハンドル六角レンチです。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
#6
対辺寸法(inch)
7/64
全長(mm)
182
質量(g)
35
軸長(mm)
150
ハンドル長さ(mm)
80