Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 精密ドライバー
インチサイズ精密ナットドライバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01255022
品番
265P3/32
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
2.38
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
160
質量(g)
24
種類
精密ドライバー/ナットドライバー
グリップ径(Φmm)
18
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし