Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 精密ドライバー
インチサイズ精密ナットドライバー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
3.18mm
先端サイズ(六角対辺)(mm)
3.18
注文コード
01255047
品番
265P1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,040
この商品は
先端サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ソケット(ボックス)
先端サイズ
3.18mm
先端サイズ(六角対辺)(mm)
3.18
軸長(mm)
60
材質(グリップ)
樹脂
全長(mm)
160
質量(g)
24
種類
精密ドライバー/ナットドライバー
グリップ径(Φmm)
18
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし