Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 精密ドライバー
インチサイズ精密ボールポイントドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
1.98mm
先端サイズ(六角対辺)(mm)
1.98
注文コード
01255074
品番
264P5/64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,460
この商品は
先端サイズ
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
1.98mm
先端サイズ(六角対辺)(mm)
1.98
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー/ボールポイントドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし