インチサイズ精密ボールポイントドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ1.59 注文コード01255117 品番264P1/16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は先端サイズ7種類から選べます 他の種類を見る
先端形状ボールポイント 先端サイズ1.59 材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー/ボールポイントドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01255117 264P1/16 62451613 HLZ243BPH1/16 画像準備中 インチサイズ精密ボールポイントドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 1本 2,598 税込2,858 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする