※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチL型
インチサイズ六角レンチ ショートタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(inch)
1/2
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/8"
適合ねじサイズ(止ねじ)
7/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
3/4"
注文コード
01255153
品番
351Z1/2
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
対辺寸法・適合ねじサイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
143
首下長(mm)
59
形状
L型
タイプ
ショート
先端形状
六角
対辺寸法(inch)
1/2
サイズ規格
インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/8"
適合ねじサイズ(止ねじ)
7/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
3/4"