Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の グリップドライバー
クラシック・マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
4.5×0.7mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
4.5×0.7
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
注文コード
01255844
品番
148S4510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
先端サイズ・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.5×0.7mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
4.5×0.7
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし