Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の グリップドライバー
クラシック・マイナスドライバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01255862
品番
148S2507
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
2.5×0.4mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
2.5×0.4
材質(グリップ)
樹脂(ハード)
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし