Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ハンマー
Wiha(ビーハ/ノガ)の コンビハンマー
コンビヘッドハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01256002
品番
832-38H40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
頭径(Φmm)
40
全長(mm)
325
種類
コンビハンマー
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
青:エラストマー/黒:カウチューク(ゴム)/黄:ポリウレタン/透明の赤:セルローズアセテート/白:ポリアミド(ナイロン)
主な用途
鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業/板金作業/治具の取り付け/機械の組立・修理