曜日別特売
341N060 ナットドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ) 01258942

ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
先端サイズ6mm
全長(mm)236
内容量1本注文コード01258942品番341N060
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
先端形状ソケット(ボックス)先端サイズ6mm軸長(mm)125材質(グリップ)樹脂全長(mm)236質量(g)77種類ナットドライバーグリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01258924
2017-10-06
用途: 浄化槽ブロアーの修理
サービス業

ナットドライバーというものがあることを知りませんでした。8mmのナットの締め付けや緩めたりするのにこれまではラチェットドライバーを使っていました。ロッドの心棒の両側にナットがあってその両方ともを同じ締め付けトルクで締め付けなければなりませんが、ラチェットでは、作業性が悪く締め付けトルクが両方とも同じくらいになっているか、感覚がつかみにくく感じていました。私の場合はナットドライバーだとトルクが把握し易いので、よいしごとができそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする