※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
Wiha(ビーハ/ノガ)の プライヤ
Wiha(ビーハ/ノガ)の ノーズプライヤ
ニードルノーズプライヤー(プロ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
200
注文コード
01259073
品番
Z0505S200
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
200
切断能力(Φmm)中硬線
2.8
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
先端形状
ニードルノーズ
トラスコ品番
853-4880
質量(g)
217