Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
Wiha(ビーハ/ノガ)の プライヤ
Wiha(ビーハ/ノガ)の ノーズプライヤ
ニードルノーズプライヤー(ベイシック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
全長(mm)
200
注文コード
01259098
品番
Z0501S200
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ノーズプライヤ
全長(mm)
200
切断能力(Φmm)中硬線
2.8
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
先端形状
ニードルノーズ
トラスコ品番
853-4876
質量(g)
165