ビーハTハンドルトルクスドライバー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01259448 品番 364T45X250
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。
ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT45 全長(mm)288 軸径(Φmm)8.0 軸長(mm)250 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし ハンドル長さ(mm)120 種類T型ハンドルドライバー 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01259484
2015-11-04
用途:
エンジンの分解 組み立て
製造業

握りやすく力が入り食い込みが良く使いやすい。長さの種類(短い)がほしいと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする