画像準備中

ビーハTハンドルトルクスドライバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズT20 軸長(mm)100 注文コード01259527 品番364T20X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は先端サイズ・軸長など13種類から選べます 他の種類を見る

Tハンドルタイプのトルクスドライバーです。
ブレードは高級クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。先端はクロームトップ加工。

先端形状トルクス(ヘックスローブ) 先端サイズT20 全長(mm)132 軸径(Φmm)4 軸長(mm)100 材質(グリップ)樹脂 刃先マグネットなし ハンドル長さ(mm)100 トラスコ品番492-2581 種類T型ハンドルドライバー 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01259484
2015-11-04
用途:
エンジンの分解 組み立て
製造業

握りやすく力が入り食い込みが良く使いやすい。長さの種類(短い)がほしいと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする