Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の T型ハンドルドライバー
ビーハTハンドルナットドライバー
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01259624
品番
336N1123
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
先端形状
ソケット(ボックス)
対辺(mm)
11
全長(mm)
262
軸長(mm)
230
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
168
刃先マグネット
なし
種類
ナットドライバー
商品構成
単品