Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の T型ハンドルドライバー
ビーハTハンドルナットドライバー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺(mm)
10
注文コード
01259633
品番
336N1023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,730
この商品は
対辺
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ソケット(ボックス)
対辺(mm)
10
全長(mm)
262
軸長(mm)
230
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
160
刃先マグネット
なし
種類
ナットドライバー
商品構成
単品