Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチT型
ビーハTハンドル六角レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01259642
品番
334W8035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
ブレード長さ(mm)
100
対辺寸法(mm)
8.0
軸長(mm)
350
全長(mm)
382
全幅(mm)
100
ハンドル幅(mm)
100
トラスコ品番
481-3871
質量(g)
217