Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチT型
ビーハTハンドル六角レンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺寸法(mm)
4.0
全長(mm)
126
トラスコ品番
481-3740
注文コード
01259798
品番
334W4010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
対辺寸法・全長・トラスコ品番
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
ブレード長さ(mm)
100
対辺寸法(mm)
4.0
軸長(mm)
100
全長(mm)
126
全幅(mm)
80
ハンドル幅(mm)
80
トラスコ品番
481-3740
質量(g)
38