ビーハTハンドル六角レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01259816 品番 334W3015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 ブレード長さ(mm)100 対辺寸法(mm)3.0 軸長(mm)150 全長(mm)176 全幅(mm)80 ハンドル幅(mm)80 トラスコ品番481-3715 質量(g)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする