ビーハTハンドル六角レンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 対辺寸法(mm)12.0 全長(mm)138 トラスコ品番481-3669 注文コード01259886 品番334W1210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,240
この商品は対辺寸法・全長・トラスコ品番など33種類から選べます 他の種類を見る
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 ブレード長さ(mm)100 対辺寸法(mm)12.0 軸長(mm)100 全長(mm)138 全幅(mm)120 ハンドル幅(mm)120 トラスコ品番481-3669 質量(g)213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする