Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の スパナ/レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチ
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角棒レンチL型
ビーハ六角レンチ ショートタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01260358
品番
351H190
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
全長(mm)
195
対辺寸法(mm)
19
首下長(mm)
89
形状
L型
タイプ
ショート
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M24・M27