ピコフィニッシュ精密プラスドライバー(+)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード01260726 品番261P1-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,440
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

柔かいゴムハンドルのピコフィニッシュプラスドライバー。
回転カップ付。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、クロームメッキ仕上げ。
先端はクロームトップ加工。

先端形状プラス 先端サイズNo.1 材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01260787
2024-03-18
用途:
部品のねじ止め
工房ひびき 様

軸が細いので狭い部分のネジ止めに重宝している。先端に磁性を持たせてくれると便利だと思う。

対象商品:
01260753
2020-10-24
用途:
修理
有限会社アスコ通信特機 様

シャフトの太さが3mmの物がなかなか見つからず(安物はある)高いけど思い切って購入しました。
さすがにシャフトのしなりが無く、軽くて扱いやすいです。
先端もネジにピッタシはまり楽になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする