Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 精密ドライバー
ピコフィニッシュ精密ボールポイントヘックスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
01260884
品番
264P3006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,290
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
3mm
先端サイズ(六角対辺)(mm)
3
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー/ボールポイントドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01260884
264P3006
62455034
HWZ243PFBH30
ピコフィニッシュ精密ボールポイント六角ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)
1本
¥
1,998
税込
¥
2,198
同じブランドの代替品です