※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
Wiha(ビーハ/ノガ)の プライヤ
Wiha(ビーハ/ノガ)の コンビネーションプライヤ
強力型コンビネーションプライヤー(プロ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
01263045
品番
Z0205H225
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
種類
コンビネーションプライヤ
全長(mm)
225
切断能力(Φmm)中硬線
4.4
切断能力(Φmm) 硬線
3
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.5
トラスコ品番
853-4874
質量(g)
360