Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
Wiha(ビーハ/ノガ)の プライヤ
Wiha(ビーハ/ノガ)の コンビネーションプライヤ
強力型コンビネーションプライヤー(ベイシック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
01263072
品番
Z0201H200
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
種類
コンビネーションプライヤ
全長(mm)
200
切断能力(Φmm)中硬線
3.8
切断能力(Φmm) 硬線
2.7
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.3
トラスコ品番
853-4871
質量(g)
275