木柄貫通マイナスドライバー

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01264305 品番 162S5510
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
先端形状マイナス 先端サイズ5.5×0.95mm 材質(グリップ)木製 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-05-24
用途:
自動車整備
株式会社ツインカム 様 (その他業種)

木の柄と六角ボルスターは魅力的だが、貫通ドライバーとしては作りがどうかと思う部分もあり、何より肝心の先端形状が日本で使われている標準的なネジに合わないようだ。

対象商品:
01264305
2020-10-27
用途:
自動車、船舶の整備
運輸・通信業

同じ品のプラスドライバーにもレビューしましたが、マイナスに関しては実際に回す作業よりは『はつり』的な作業が多いかと思います。持った感想ではちょっと頼りない感じです。
また柄の後端はシャフトがそのまま貫通しているだけで、金属の蓋の様なものはありません。斜めから叩くなど変則的な使い方は出来ないかと思います。
実際に使って見ないと耐久性は分かりません。木柄が好きならば持ってていいかもしれません。

対象商品:
01264323
2020-02-07
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

貫通ドライバーは叩いて使うので消耗するため買い換えました!

対象商品:
01264323
2015-07-25
用途:
現場作業
建設業・工事業

先端の波状加工はどうか。と思っていましたが、意外に使えます。使用感も木製グリップで暖かみがあり使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする