Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
先端サイズ
8mm
注文コード
01264375
品番
356H80
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
先端サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
六角
先端サイズ
8mm
軸長(mm)
100
種類
六角ドライバー
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし