Wiha(ビーハ/ノガ)
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー/ビット
Wiha(ビーハ/ノガ)の ドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)の 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01264384
品番
356H60
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
先端形状
六角
先端サイズ
6mm
軸長(mm)
100
種類
六角ドライバー
材質(グリップ)
樹脂
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし