カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
UタイプDスレッドチップ仕上刃無
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
01267796
品番
16U55D
参考基準価格(税別)
¥39,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質/仕上
BMA
ねじ山角度(°)
55
ピッチ範囲(mm)
-
ピッチ範囲(山数/inch)
内外径:6-4.5
チップサイズ
16U
材種
BMA