画像準備中

UタイプDスレッドチップ仕上刃無

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 01267805 品番 11U60D
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
材質/仕上BMA ねじ山角度(°)60 ピッチ範囲(mm)内径:2.5-4.0、外径:2.0-3.0 ピッチ範囲(山数/inch)内径:10-6、外径12-8 チップサイズ11U 材種BMA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする