画像準備中

UタイプDスレッドホルダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 01267823 品番 SR0035R16U
参考基準価格(税別)¥79,800 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
チップサイズ16U 寸法Y(mm)7.6 刃径(mm)33.5 シャンク径(Φmm)32 全長(mm)220 首長(mm)155 寸法D1(mm) 刃数4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする