カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツール R付溝入れ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法R(mm)
0.5
首長(mm)
10
全長(mm)
51
注文コード
01269126
品番
MKR4R0.5L10
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・全長
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
BXC
材質
超硬
全長(mm)
51
溝幅(mm)
1.0
寸法F(mm)
1.7
寸法R(mm)
0.5
首長(mm)
10
H(mm)
1.0
材種
BXC
シャンク径(mm)
4.0
最小穴径(mm)
4.1