カーメックス
カーメックスの バイト
カーメックスの ろう付けバイト
カーメックスの 超硬刃付バイト
タイニーツール端面溝入れ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法R(mm)
0.1
首長(mm)
15
注文コード
01269223
品番
MFL4B0.75L15
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
BXC
材質
超硬
全長(mm)
51
溝幅(mm)
0.75
寸法F(mm)
1.95
溝深さ(mm)
1.2
寸法R(mm)
0.1
首長(mm)
15
材種
BXC
シャンク径(mm)
4.0
最小穴径(mm)
5.0