画像準備中

バーチカルMT用 面取り・溝入れチップ 90°MT7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 01270002 品番 C18C90
参考基準価格(税別)¥20,460 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質/仕上MT7 寸法W(mm)1.1 適合ホルダH6, 7, 8, 9, 15 H(mm)1.95 刃径(mm)17.8 形状ストレート刃 角度α(°)90 使用コーナー数3 チップタイプC18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする