カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
バーチカルMT用 面取り・溝入れチップ 90°MT7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
01270018
品番
C12C90
参考基準価格(税別)
¥17,880
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質/仕上
MT7
寸法W(mm)
0.3
適合ホルダ
H3, 4, 5
H(mm)
1.35
刃径(mm)
12.0
形状
ストレート刃
角度α(°)
90
使用コーナー数
3
チップタイプ
C12