カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°MT7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
01270027
品番
C18G55
参考基準価格(税別)
¥22,320
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質/仕上
MT7
適合ホルダ
H6、7、8、9、15
ピッチ範囲(山数/inch)
14-8
刃径(mm)
18.0
チップタイプ
C18
形状
ストレート刃
使用コーナー数
3
内径/外径
兼用