画像準備中

バーチカルミルスレッドチップ仕上げ刃無し55°MT7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 01270036 品番 C12G55
参考基準価格(税別)¥19,080 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質/仕上MT7 適合ホルダH3、4、5、14 ピッチ範囲(山数/inch)28-19 刃径(mm)12.0 チップタイプC12 形状ストレート刃 使用コーナー数3 内径/外径兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする