画像準備中

バーチカルミルスレッドチップ仕上刃付 G55°MT7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3個) 注文コード 01270097 品番 C18-14W
参考基準価格(税別)¥29,490 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質/仕上MT7 形状ストレート刃 適合ホルダH6, 7, 8, 9, 15 ピッチ範囲(山数/inch)14 使用コーナー数3 チップタイプC18 内径/外径兼用 切刃の山数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする