※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格電圧(V)AC200オリフィス径(Φmm)1.6材質(ボディ)SUS注文コード01270897品番JSX11V-SF101F-2DZ-D-B
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128販売価格(税別)
この商品は定格電圧・オリフィス径・材質など416種類から選べます他の種類を見る ・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上