※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSX11V-SF101F-3DS-D-B 真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series SMC 01270976 JSX11V-SF101F-3DS-D-B 真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series SMC 01270976

真空タイプ 直動形2ポートソレノイドバルブ JSX11V Series

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC120(110) オリフィス径(Φmm)1.6 材質(シール)FKM 材質(ボディ)SUS 注文コード01270976 品番JSX11V-SF101F-3DS-D-B
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は定格電圧・オリフィス径・材質など416種類から選べます 他の種類を見る

・直動形真空タイプ/JSX□□V シリーズ追加
・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上
【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65
・省スペース
小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)
軽量:30% 削減(従来比)
・省エネ
コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
・リード線 360°取出し可能
・屋外環境での耐候性向上

用途真空用 オプション禁油 サイズ10 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) 材質(シール)FKM 管接続口径1/8 定格電圧(V)AC120(110) ねじの種類G ブラケットブラケットつき(SUS) オリフィス径(Φmm)1.6 耐圧(MPa)2.0 材質(ボディ)SUS 弁形式N.C. 弁構造直動型ポペット 最高システム圧力(MPa)1.0 使用流体温度(℃)真空:-10〜60(露点温度-10以下) RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする