カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ユニファイ内径ねじ切チップ60°
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
チップ寸法(mm)
8
ピッチ範囲(山数/inch)
28
注文コード
01273152
品番
08IR28UNBXC
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
チップ寸法・ピッチ範囲・内容量
など
324
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
BXC
勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
28
使用コーナー数
3
材種
BXC
チップ寸法(mm)
8