カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
外径ねじ切チップ60°仕上刃無し
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
ピッチ範囲(mm)
0.5-3.0
ピッチ範囲(山数/inch)
48-8
材質/仕上
P25C
注文コード
01273396
品番
16ERAG60P25C
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ範囲・材質/仕上・内容量
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
P25C
勝手
右
ピッチ範囲(mm)
0.5-3.0
ピッチ範囲(山数/inch)
48-8
使用コーナー数
3
材種
P25C