プレシジョンブランド
プレシジョンブランドの 定盤・ゲージ・ケガキ
プレシジョンブランドの ゲージ
プレシジョンブランドの シクネスゲージ
メートル寸法スチールフィラーゲージ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01278454
品番
PB7.6MSFG09185
参考基準価格(税別)
¥12,370
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
・メートル寸法のスチールフィラーゲージです。
材質
C1095高炭素鋼、スプリングスチール
長さ(mm)
7.6
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
0.85
硬度HRC
46-62