ステンレス316ロール巻シム

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01279267 品番 PB0.10LS22610
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,860 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

SUS316のステンレス鋼は特に食品・医療業界で拡く用いられており、耐腐食性の高い素材として知られています。
別名マリングレードのステンレス鋼とも言われ、塩素系の腐食にも強く、他に原子力発電所などのプラントにも使用されています。

厚さ(mm)0.1 寸法150mm × 1.25m 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)195

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:124

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする