曜日別特売
#920 まもるくん #920 丸五 01280676

#920 まもるくん #920 丸五 01280676
#920 まもるくん #920 丸五 01280676

まもるくん #920

(1件のレビュー)
内容量1双注文コード01280676品番#920
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

発泡ゴムコート。作業性が良いソフトタイプ。
挟み込みや打ち損じによる衝撃の緩和に!
抗菌防臭加工。

サイズL全長(cm)24.5中指長(cm)8手の平幅(cm)8手のひらまわり(cm)22材質綿・ポリエステルブラック/グリーン材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10機能防振・抗菌防臭入数(双)1トラスコ品番785-6857RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01280676
2019-03-23
用途: 貨物の仕分け
運輸・通信業

手を挟んで痛めることがなく 安心して作業できますが 4回目の使用で左右の薬指の指先のゴムがとれてしまいました。 あまりにも弱すぎます。強度を増してください。 他は大満足です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする