BXカネシン
軒裏換気口 Wタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)
色
アイボリー
注文コード
01283083
品番
LN225W
参考基準価格(税別)
¥2,595
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途
軒天井に取付ける換気金物です。
材質
ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)
付属品
ステンレスカラービス×6本
色
アイボリー
表面処理
静電粉体焼付塗装
仕様
ダンパーなし
寸法(mm)
225×454
開口寸法(mm)
194×408
有効換気面積(cm
2
)
310.2
注意
※設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。